「木工用シート」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1袋(5枚)ほか
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷