カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • テープ(2)
  • カー用品(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(48)
  • ホリコー(9)
  • Live Pro(8)
  • イチグチ(7)
  • エレコム(7)
  • ミヅシマ工業(6)
  • 住化プラステック(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 大阪塗料工業(4)
  • LUGS/ラグス(4)
  • カンペハピオ(3)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • スリーボンド(3)
  • 積水フーラー(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • コニシ(2)
  • シャープ化学(2)
  • セメダイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 シール」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,540税込3,894
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
予約販売
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
耐火シーラント接着剤 エスコ耐火シーラント接着剤エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら