「木材 マーカー」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
インク色レッド
線幅(mm)4
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765MW-13
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)28×166
インク油性顔料
入数1本
線の太さ太字
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
インク色ホワイト
線幅(mm)4
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765MW-11
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)28×166
インク油性顔料
入数1本
線の太さ太字
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色白
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色緑
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色青
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色赤
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
インク色ブラック
線幅(mm)4
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765MW-12
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)28×166
インク油性顔料
入数1本
線の太さ太字
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色黄
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色黒
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
油性
太字
鉄骨、木材、ガラス等に書くこともできるプロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
ケース付(210×110×38(H)mm)
仕様●メーカー:セーラー万年筆(SAILOR)●型番:※ESCOオリジナルセット品●インク色:白、黒、赤●線幅:4.0mm
アズワン品番68-1849-94
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
速乾性に優れたインクです。
隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。
ペンキのようにクッキリ濃く発色。
紙に書いても裏写りしにくいです。
用途紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに
※発泡スチロールへは筆記できません
インク色白
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1.8~2.5
エスコ品番EA765MR-14
寸法(Φ×Lmm)15.1×143
インク油性
入数1本
線の太さ中字
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
中字・細字
油性
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用
耐水・耐候性(蛍光色を除く)
工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm
アズワン品番68-1849-95
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
関連キーワード