大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)31.8
[EA809PX-21用]フラップディスク
金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-48
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
軽い研磨や汚れ落としに適しています。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
EZロック方式
EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
アズワン品番67-7211-32
1枚
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)25.4
内径(mm)4.9
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク
金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-52
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード