カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(47)
  • UNION(ユニオン)(41)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • エレコム(39)
  • ピカマーカー(29)
  • 八幡ねじ(25)
  • BLACK&DECKER(23)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • 祥碩堂(21)
  • サンワダイレクト(21)
  • BIGMAN(ビッグマン)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • SICK(17)
  • サクラクレパス(15)
  • 不易(15)
  • uni(三菱鉛筆)(14)
  • ACE(エース)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
高耐久油性クレヨン エスコ高耐久油性クレヨンエスコ
2,240税込2,464
1箱(12本)
翌日出荷
148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
全長(mm)101芯径(mm)Φ12.7
運搬車 (手摺付き) エスコ運搬車 (手摺付き)エスコ
38,300税込42,130
1台(1台)
翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール質量(kg)16.2車輪径(Φmm)100キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)145押手高さ(mm)770荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
3本組[太字] 油性ペイントマーカーセット エスコ3本組[太字] 油性ペイントマーカーセットエスコ
1,898税込2,088
1セット
翌日出荷
油性 太字 鉄骨、木材、ガラス等に書くこともできるプロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。 ケース付(210×110×38(H)mm)
仕様●メーカー:セーラー万年筆(SAILOR)●型番:※ESCOオリジナルセット品●インク色:白、黒、赤●線幅:4.0mmアズワン品番68-1849-94
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用 エスコ10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用エスコ
2,480税込2,728
1セット
当日出荷
中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mmアズワン品番68-1849-95
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などブラックpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-05
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-60
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-59
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-09
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-07
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
143mmx10T レシプロソーブレード 3枚 エスコ143mmx10T レシプロソーブレード 3枚エスコ
1,550税込1,705
1パック(3枚)
翌日出荷
釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1アズワン品番65-3893-97
[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ エスコ[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズエスコ
440税込484
1パック(6本)
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
繰り返し・詰め替え対応
水性チョークホルダー EA765MPシリーズ エスコ水性チョークホルダー EA765MPシリーズエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7820●全長:135mm●カラー:黒●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(黒)1本付属アズワン品番65-3891-98
5本組ジグソーブレード エスコ5本組ジグソーブレードエスコ
835税込919
1枚(5枚)
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1巻
当日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-68
[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ[5色] 極太マーキングチョークセットエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青材質パラフィン、顔料寸法(mm)20×17×110黒・白・赤・黄・青質量(g)28芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60アズワン品番64-7874-64
[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ[緑]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ[黄]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
[青]ペイントマーカー(10本) エスコ[青]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
[赤]ペイントマーカー(10本) エスコ[赤]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
[黒]ペイントマーカー(10本) エスコ[黒]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
12ml 筆付ペイント・補修用(ツヤ消ブラック) エスコ12ml 筆付ペイント・補修用(ツヤ消ブラック)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きにエスコ品番EA934SF-4つや消しブラック質量(g)85危険物の類別非危険物
12ml 筆付ペイント・補修用(ブラック) エスコ12ml 筆付ペイント・補修用(ブラック)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きにエスコ品番EA934SF-3ブラック質量(g)85危険物の類別非危険物
[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-12タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字
2.0mm[HB]シャープペンシル エスコ2.0mm[HB]シャープペンシルエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
木材へのマーキングに最適です。
芯色商品タイプ本体芯径(mm)2.0エスコ品番EA765ME-117全長(mm)130質量(g)14.4硬度HB方式ノック式芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
2.0mm[2H]シャープペンシル エスコ2.0mm[2H]シャープペンシルエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
木材へのマーキングに最適です。
芯色商品タイプ本体芯径(mm)2.0エスコ品番EA765ME-116全長(mm)130質量(g)14.4硬度2H方式ノック式芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
消える墨汁 エスコ消える墨汁エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
予約販売
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1主成分染料、グリコール、膠料、水容量50cc
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら