カテゴリ

  • 切削工具(50)
  • 研磨材(32)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(92)
  • SK11(67)
  • EFFORT(エホート)(64)
  • TRUSCO(39)
  • イチグチ(33)
  • 大見工業(27)
  • サンフレックス(27)
  • RELIEF(26)
  • 大日商(26)
  • BOSCH(ボッシュ)(25)
  • BIGMAN(ビッグマン)(22)
  • 梅心子圀光(21)
  • 大阪魂(21)
  • Optibelt(20)
  • マキタ(17)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • NACHI(不二越)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 6mm」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ木工用ハンドドリル EA567Lシリーズエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
890税込979
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
25,800税込28,380
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大トルク(N・m)160チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)182×75×232(H)打撃数(bpm[回/分])0~3500
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
46,100税込50,710
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付アズワン品番65-9287-98
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-05
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-60
4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSSエスコ
4,450税込4,895
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-50
100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚エスコ
1,140税込1,254
1組(3枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-9305-73
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
予約販売
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-59
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
240税込264
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-04
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチールアズワン品番65-9306-23
ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコジグソーブレード(木工用/3枚)エスコ
950税込1,045
1組(3枚)
翌日出荷
仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-5655-45
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
78,600税込86,460
1台
翌々日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mmチャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8mアズワン品番65-3893-51
1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸エスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mmアズワン品番65-3893-58
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ23本組 ドリル・ドライバーセットエスコ
1,550税込1,705
1セット
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61
[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ エスコ[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズエスコ
440税込484
1パック(6本)
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,730税込5,203
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,350税込9,185
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
5本組木工用ドリルセット エスコ5本組木工用ドリルセットエスコ
1,440税込1,584
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
レシプロソーブレード(木工用) エスコレシプロソーブレード(木工用)エスコ
1,010税込1,111
1パック(2枚)
翌日出荷
枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚アズワン品番65-2235-09
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
96,500税込106,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
ルータービット(5R/甲丸) エスコルータービット(5R/甲丸)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-79
ルータービット(シャクリ面) エスコルータービット(シャクリ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-78
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら