片面粘着テープ
特殊フィルム採用により耐候性、耐水性、耐熱性に優れ、劣化や黄変せずに長持ちします。
布・革・ビニール金属・木材など多くの材質に目立たずに接着可能。ビニールハウスや雨どい、サッシの破損に最適です。
耐水・耐熱に強力な接着力を備え、柔軟な為、曲面にもよくなじみます。布・革・ビニール・金属・木材など多くの材質に目立たずに接着可能。ビニールハウスや雨どい、サッシの破損に最適。
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-40
1巻
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
関連キーワード