カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 木ねじ(9)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 若井産業(21)
  • OHSATO(大里)(21)
  • TRUSCO(3)
  • カクダイ(3)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • fort(58)
  • スリーナイン島野(25)
  • ウイング(19)
  • 大阪魂(13)
  • スターエム(12)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • (10)
  • 未来工業(10)
  • ダンドリビス(10)
  • MIZUKAMI(水上)(9)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(7)
ねじの呼び
  • M3.8(6)
  • M4.2(2)
  • M4.5(1)
  • M5(2)
材質
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木用ビス」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用 エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付アズワン品番65-9326-65
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-22
30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-20
木割れ解消ビスセット エスコ木割れ解消ビスセットエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個材質スチール、(ユニクロメッキ)形状(+)フレキ頭ケース寸法(mm)205×145×40
5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-12
5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)エスコ(5件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-11
4.5x 90mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.5x 90mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.5エスコ品番EA949FD-90
4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-75
4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-65
3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本) エスコ3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-50
3.8x 45mm 木割れ解消ビス(30本) エスコ3.8x 45mm 木割れ解消ビス(30本)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-45
3.8x 40mm 木割れ解消ビス(30本) エスコ3.8x 40mm 木割れ解消ビス(30本)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-40
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-35
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-30
3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-25
波板用ビス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら