フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に
材質【基材】ウレタン・紙・ポリエステル【粘着剤】アクリル系【はくり紙】紙
幅(mm)75
厚さ(mm)0.12
色ミディアムブラウン
長さ(m)0.9
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10
セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
関連キーワード