「木製 ボール」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に
アズワン品番64-2216-01
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)260 頭径(Φmm)18 アズワン品番65-2148-40 頭質量(g)115
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)381 頭径(Φmm)30 アズワン品番65-2148-44 頭質量(g)570
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)349 頭径(Φmm)30 アズワン品番65-2148-43 頭質量(g)450
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル アズワン品番65-9280-54
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)305 頭径(Φmm)24 アズワン品番65-2148-42 頭質量(g)340
1個
4,290 税込4,719
8日以内出荷

材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)260 頭径(Φmm)20 アズワン品番65-2148-41 頭質量(g)225
1個
3,920 税込4,312
8日以内出荷

用途EA575VB-24用の柄 材質木製 全長(mm)355 アズワン品番65-2148-35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

用途EA575VB-22用の柄 材質木製 全長(mm)317 アズワン品番65-2148-33
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

用途EA575VB-21用の柄 材質木製 全長(mm)279 アズワン品番65-2148-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

用途EA575VB-25、26用の柄 材質木製 全長(mm)393 アズワン品番65-2148-36
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

用途EA575VB-27用の柄 材質木製 全長(mm)400 アズワン品番65-2148-37
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

用途EA575VB-23用の柄 材質木製 全長(mm)330 アズワン品番65-2148-34
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷