デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
質量(kg)13.2
色ホワイト
車輪径(Φmm)40
耐荷重(kg)50
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700
グリーンマーク認定
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
色ホワイト
車輪径(Φmm)40
耐荷重(kg)50
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)ナイロン
グリーンマーク認定
A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm
アズワン品番65-9328-40
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)
アズワン品番65-9328-38
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
関連キーワード