19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qiワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。スマートフォンを置くだけで充電できるQi充電機能搭載!寝てしまったときもスマートフォンを置いていれば充電できるので充電のし忘れを防止します。使い勝手の良いUSBポート付き!光の強さを無段階で調節でき、使用シーンに合わせて昼白色・電球色・昼光色の3段階から光の色も調色できます。角度調整可能作業に応じて照らしたい場所をしっかりと照らせます。上下方向約130°
1台
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,040 税込2,244
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製) アズワン品番65-9328-44
1台
25,000 税込27,500
4日以内出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー アズワン品番65-3900-32
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

仕様高さ4段階で変更可能です。 材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン 寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H) キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) 型番NPC-13W
1台
14,000 税込15,400
当日出荷

壁に天板をピッタリとつけて使用できます。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
仕様●サイズ(W×D×H):500×500×700●重量(kg):3.7●色:ナチュラル●総耐荷重:10kg●材質:天板/MDF(PVシート)、脚部/スチール(エポキシ塗装)●折りたたみ時サイズ:500×850×50mm●天板サイズ:500×400mm アズワン品番65-9328-33
1台
4,500 税込4,950
翌々日出荷

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に エスコ品番EA976AJ-75 材質PVC 寸法(mm)1184×433×1 質量(g)850 適合ラックEA976AJ-6/-9
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に エスコ品番EA976AJ-74 材質PVC 寸法(mm)892×433×1 質量(g)600 適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なし アズワン品番65-3900-95
1パック(4枚)
2,420 税込2,662
翌日出荷

緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム) エスコ品番EA997RB-2 厚さ(mm)2 長さ(m)2 機能除電 表面抵抗(Ω)1.5×10^5 幅(m)1
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm アズワン品番65-3900-29
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ アズワン品番65-9280-91
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。※マーカーやイレーサーは付
仕様●型番:SPT-TRAY●サイズ(mm):350×52×70(H)mm●重量:500g●材質:本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)裏面:マグネットシート アズワン品番65-3890-27
1個
2,400 税込2,640
翌々日出荷

。座り作業に適した高さです。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:1800(W)×600(D)×740(H)mm●重量:27.8kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃●ホワイトを基調としたシンプルなデザイン アズワン品番65-9328-69
1台
36,600 税込40,260
6日以内出荷

ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。 かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。 机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。 モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。 300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PSC-HS2BK●最大サイズ:216×356mm(A4サイズ)●インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)●解像度:標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpi●スキャン速度:300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600dpi・1200dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒●保存形式:JPEG、PDF●電源:単3乾電池×2(別売) ※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)●サイズ:258(W)×41(D)×34(H)mm●重量:約250g●付属品:USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ●読み取りセンサー:CIS●スキャンモード:カラー、モノクロ●対応機種:USBホストに対応したスマートフォン・タブレット ※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.7~10.11 アズワン品番67-4719-67
1個
24,000 税込26,400
翌々日出荷

テレワークにもおすすめです。 カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー) アズワン品番67-5287-91
1個
79,700 税込87,670
翌々日出荷

リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
ホワイト サイズ分類:Mサイズ 質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2 定格電圧1.5V コネクタ形状USB(A)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 電池使用可能:単4電池×1本(付属) LED色レッド 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷