「机 丸」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
アズワン品番65-5660-18
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
材質SPCC、ABS
寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H)
サイズA3
質量(g)2200
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393
裁断幅(mm)430
最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚
アズワン品番64-7918-02
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能
質量(kg)3.1
サイズ360(W)×610(L)×80(H)mm
裁断幅(mm)430mm(A3)
最大裁断枚数丸刃約40枚
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
材質SPCC、ABS
寸法(mm)410(W)×310(L)×85(H)
サイズA4
質量(g)1700
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393
裁断幅(mm)310
最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚
アズワン品番64-7918-01
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
容量(L)17
サイズ(mm)Φ240×305
サイズ(Φmm)投入口:169
関連キーワード