20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト アズワン品番65-5660-19
1個
9,310 税込10,241
翌々日出荷

お客様組立品 雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。 ガス式上下調節機構 抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。 薬品に強い耐アルコール性です。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
仕様●サイズ(mm):515×515×410~540(H)●脚幅:515mm●張地:PVCレザー●キャスター:自在×5●重量:5.5kg●カラー:ブラック アズワン品番65-2295-39
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ[トレー型]キャビネット
エコ商品
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばない省スペースCPU用CPUスタンド 省スペース空間にセットできます。 脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。
仕様●サイズ:180~240×260×330(H)mm●材質:スチール●重量:4.2kg●総耐荷重:30kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/380×310×70mm・5Kg●CPU取付幅:70~130mm アズワン品番65-2290-70
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。突起が足裏に心地よいフットレスト幅広450mmサイズでゆったり使えます。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。足が置けることで太ももへの圧迫を軽減。接地面には滑り止め付き。好みの角度に調節可能。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR) 質量(kg)1.78 ブラック 角度(°)足置台:水平~15(無段階調整) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×336×120(水平時の高さ約90)
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

足が置けることで太ももへの圧迫を改善、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。幅広448mmサイズでゆったり使えます。足元ゆらゆら、ロッキングタイプのフットレスト。底面ラウンド形状。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。接地面には滑り止め付き。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR) 質量(kg)1.3 ブラック 角度(°)足置台:水平~15(無段階調整) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×350×130(水平時の高さ約95)
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。 材質PP 質量(kg)3.1 容量(L)70 サイズ(mm)508×338×661(H) アズワン品番64-7991-11 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1台
10,600 税込11,660
当日出荷

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.2 ホワイト 天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86 総耐荷重(kg)10
1個(1個)
4,100 税込4,510
3日以内出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ アズワン品番65-9280-91
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7 モスグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480 電源コード(m)1.5 温度調節弱~強(無段階)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-67
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。 使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。 A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。 ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。 下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装) 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.7 キャスターあり アズワン品番65-2290-26
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー アズワン品番65-9281-33
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装 容量(L)17 サイズ(mm)Φ240×305 サイズ(Φmm)投入口:169
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。 材質PP 質量(kg)3.1 容量(L)70 サイズ(mm)508×338×661(H) アズワン品番64-7991-10 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1台
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様機器を机の下に収納できます。ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。 材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)4.9 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番LPS-T6060F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90 アズワン品番65-2290-59
1台
15,500 税込17,050
当日出荷

用途両掛タイプ 仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m 質量(kg)1.7 型番CB-T1400 アズワン品番64-2289-64
1台
17,300 税込19,030
当日出荷