レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番65-5660-19
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌々日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーンマーク認定
お客様組立品
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。
ガス式上下調節機構
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。
薬品に強い耐アルコール性です。
ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
仕様●サイズ(mm):515×515×410~540(H)●脚幅:515mm●張地:PVCレザー●キャスター:自在×5●重量:5.5kg●カラー:ブラック
アズワン品番65-2295-39
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
仕様機器を机の下に収納できます。ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)4.9
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番LPS-T6060F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90
アズワン品番65-2290-59
1台
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)1.7
型番CB-T1400
アズワン品番64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
関連キーワード