「束」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA951EN-32 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

エスコ品番EA951EN-31 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

エスコ品番EA951EN-23 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
特価
869 税込956
当日出荷

エスコ品番EA951EN-26 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-24 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-28 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-25 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-15 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-12 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-13 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-18 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-17 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-16 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-27 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-22 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-21 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-14 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-11 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-51 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
16,800 税込18,480
当日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ(未晒し) 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-49 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
14,900 税込16,390
当日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×320mm 材質晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)90
1束
1,900 税込2,090
欠品中

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):200×90×240mm 材質晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)80
1束
1,680 税込1,848
当日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×110×220mm 材質片艶クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-1 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約55
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:38.1W(明るさアップモード時/49.3W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-07
1台
52,600 税込57,860
翌日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:34.3W(明るさアップモード時/44.1W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-06
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

材質CPP 寸法(mm)230×380(穴下:310)×0.05(t) クリア 入数50枚
1束
1,450 税込1,595
翌日出荷

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番65-9279-09
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×310mm 材質晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
2,290 税込2,519
翌日出荷

詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。
仕様750枚用 材質プラスチック 寸法(mm)297×157×457 質量(kg)1.35 アズワン品番65-2249-89 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):530×120×400mm 材質PP製不織布 入数10枚 厚さ(g/m2)105
1束
4,000 税込4,400
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):180×60×165mm 材質未晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)80
1束
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質未晒クラフト紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410 入数50枚 厚さ(g/m2)80
1束
2,380 税込2,618
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):340×220×320mm 材質片艶クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)120
1束
6,000 税込6,600
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):120×70×220mm 材質未晒クラフト紙 入数100枚 厚さ(g/m2)50
1束
650 税込715
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm 材質PP製不織布 入数10枚 厚さ(g/m2)105
1束
2,600 税込2,860
翌日出荷