頭部は赤色で刻印十字タイプです。
仕様●型番:BA-60●材質:再生プラスチック(PP,PE)●サイズ(mm):70×70×600●重量(kg):1.00
アズワン品番65-3886-94
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
通し穴付(Φ13mm)
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●重量:1.2kg●材質:リサイクルプラスチック
アズワン品番65-2158-90
1本
¥745
税込¥820
当日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
寸法(mm)55×55×900
質量(kg)2.2
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。
樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。
穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kg
アズワン品番65-2158-91
1本
¥745
税込¥820
当日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
通し穴付(Φ13mm)。外観は木目調に仕上げ、お庭やエクステリアなどの造作に向いています。
材質リサイクルプラスチック
材質再生プラスチック(PP,PE)
寸法(mm)Φ55×900
質量(kg)1.6
アズワン品番64-7903-97
1本
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質プラスチック
全長(mm)145
質量(g)10
アズワン品番64-7966-77
入数20本
1袋(20個)
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-92
1本
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-89
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-88
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-93
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
1枚(1枚)
¥4,790
税込¥5,269
欠品中
関連キーワード