カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • コクヨ(49)
  • 常磐精工(38)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • アローライン工業(22)
  • コンバテックジャパン(20)
  • コロプラスト(19)
  • 河村電器産業(17)
  • TRUSCO(13)
  • 岩崎電気(12)
  • 篠原電機(11)
  • シンワ測定(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • Live Pro(10)
  • スリーナイン島野(9)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(8)
  • 栃木屋(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 与板利器工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 押さえ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,710税込8,481
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
ポスターフレーム EA761LPシリーズ エスコポスターフレーム EA761LPシリーズエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
本縫ミシン エスコ本縫ミシンエスコ
150,300税込165,330
1台
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄エスコ
6,180税込6,798
1丁
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVCアズワン品番65-9270-82
220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ220x110x305mm 溶接面 手持ちエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶アズワン品番65-3892-47
デスク(立ち作業用) エスコデスク(立ち作業用)エスコ
30,600税込33,660
1個
当日出荷
立作業用デスクとして最適 オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。 向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。 脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。 別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-89
丸鋸ガイド定規(取手付) エスコ丸鋸ガイド定規(取手付)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個アズワン品番65-2234-69
A1判 ポスターフレーム エスコA1判 ポスターフレームエスコ
7,510税込8,261
1枚
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付アズワン品番65-2186-41
A2判 ポスターフレーム エスコA2判 ポスターフレームエスコ
5,110税込5,621
1枚
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付アズワン品番65-2186-40
300mm幅タラップ用押え板 エスコ300mm幅タラップ用押え板エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951SB-6
[LL] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[LL] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)26.5~28材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-3AサイズLL
[L] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[L] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)25~26材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-2AサイズL
[M] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[M] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)23.5~24.5材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-1AサイズM
360x490mm デスクカッター(A4/40枚) エスコ360x490mm デスクカッター(A4/40枚)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
紙押さえ板の端が光るので、正確に用紙を裁断できます。
細断枚数A4/40枚エスコ品番EA762EB-31A寸法(mm)360×490×80裁断幅(mm)310(A4判)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
AC100V/15A 安全ブレーカー エスコAC100V/15A 安全ブレーカーエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら