440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-150C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)7.91 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×600
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-08
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-46
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-180C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)9.31 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×600
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-120C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)5.72 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-42
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

仕様アルミ合金製 質量(kg)20.2 均等荷重(kg)150 型番HKM150 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
96,300 税込105,930
当日出荷

耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-90C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)4.52 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-09
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
2,610 税込2,871
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所 表示内容危険物屋内貯蔵所 アズワン品番65-2305-12
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-60
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

1個
特価
4,460 税込4,906
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 ピンク
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1156×48 エスコ品番EA997RJ-96 グレー
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 グリーン
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷

当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-57
1枚
1,600 税込1,760
当日出荷

表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
1枚
4,500 税込4,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

1枚
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-11
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷


材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-45
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷


材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-47
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本 材質 寸法(mm)本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600 質量(g)855 アズワン品番64-7922-11
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷



仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×600 クリア
1箱(10枚)
9,020 税込9,922
当日出荷


材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-10
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷