2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷