「枝はさみ」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA650AX-32用替刃
エスコ品番EA650AX-32R
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

EA650AX-31用替刃
エスコ品番EA650AX-31R
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

EA650AX-35用替刃
エスコ品番EA650AX-35B
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

全長(m)1.5 刃長(mm)63 切断能力(Φmm)40 エスコ品番EA650AX-21 材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金 質量(g)1550
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

切断能力直径20mm 全長(m)1.9/2.88 仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様 刃長48mm 材質(柄部)アルミダイカスト 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

全長(m)1.8~2.7 刃長(mm)300 仕様4段伸縮 エスコ品番EA650AX-100 質量(g)1030 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)【生木】12 エスコ品番EA650AX-42 質量(g)1100 材質(柄部)高強度アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm)330 切断能力(Φmm)【生木】25まで エスコ品番EA650BX-6 質量(g)550 ロープ長さ(m)6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

全長(mm)380 質量(g)660 切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能 ロープ長さ(m)6 アズワン品番64-7907-14
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ枝切鋏
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ 全長(mm)710 質量(kg)1.16 刃長(mm)40 切断能力(mm)40
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型 アズワン品番65-9270-70
1丁
9,110 税込10,021
翌日出荷

ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950 刃長(mm)95 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AC-46A 質量(g)約1800 材質(刃)チタンコート 材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg アズワン品番65-3887-44
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付 材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー 質量(kg)1.74 刃長(mm)60 全長(m)1.9 切断能力Φ40mm アズワン品番64-7907-17
1本
45,100 税込49,610
当日出荷

手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778 刃長(mm)78 切断能力(Φmm)【生木】38 エスコ品番EA650AC-33A 質量(g)1090 材質(グリップ)ポリプロピレン 刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6 材質(柄部)高強度アルミ合金 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
用途太枝の剪定に 切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる) エスコ品番EA650AC-36 材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ 質量(g)800 使用目的剪定 切断対象太枝 全長×刃長(mm)740×80
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)720~1055 質量(kg)2 刃長(mm)80 切断能力Φ76mm
1本
16,500 税込18,150
当日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm アズワン品番65-3887-43
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型 アズワン品番65-9270-69
1丁
8,460 税込9,306
3日以内出荷

仕様スチールハンドル(伸縮式) 全長(mm)650~925 質量(kg)約1.78 刃長(mm)75 切断能力Φ50.8mm 材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
1本
13,200 税込14,520
7日以内出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-170 質量(g)2620 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

全長(mm)270 切断能力(Φmm)40 仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57 エスコ品番EA650AX-51 質量(g)1250 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

全長(m)2.1~5.8 エスコ品番EA650AX-58 材質アルミニウム シルバー 質量(g)1590
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg アズワン品番65-3887-51
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能) 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-23 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.3 長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃 エスコ品番EA650AX-240 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 質量(g)60 全長×刃長(mm)293×250
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

切りにくく太い枝も切れます。
用途EA650AX-30、-34用専用鋸 エスコ品番EA650AX-230 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 質量(g)102 全長×刃長(mm)230×180
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-22 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.02 ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式) 鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

EA650AX-35用替切刃
エスコ品番EA650AX-35R
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-31 質量(g)1310 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理) アズワン品番65-3885-15
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

関連カテゴリ