177件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷






吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー アズワン品番65-5669-57
1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm アズワン品番68-1812-12
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷






移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76 材質ポリプロピレン 質量(kg)8.03 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260 アズワン品番64-2277-77 断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm) 収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
15,800 税込17,380
当日出荷







1組
195 税込215
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-24 遮音値(dB)33
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)104.5 商品タイプ壁付タイプ
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-25 遮音値(dB)33
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

材質鋳鉄 全長(mm)230 対辺(mm)【スパナ】12 締付能力(ナット)38mm アズワン品番65-2142-77
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-21 遮音値(dB)33
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-22 遮音値(dB)33
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷