177件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1台
30,300 税込33,330
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅲ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付 アズワン品番65-9334-99
1組(5枚)
2,600 税込2,860
当日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に 付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1 エスコ品番EA992BL-10A
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm アズワン品番65-2136-08 危険物の類別非危険物
1台
39,400 税込43,340
当日出荷

エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

両面テープ付 3面 蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280 アズワン品番65-2301-74
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付 適合ペール缶10~29L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-06 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶専用。ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能。ドラム缶内の液体管理が可能。軽量・リーズナブル。電気や電池も不要。屋内専用。※屋外での使用はしないでください
仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番65-9341-02
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

容量(L)47 仕様キャスター、水抜き栓付 エスコ品番EA917AJ-47 材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU 質量(kg)4.6 外寸(mm)620×360×390(H) 内寸(mm)510×285×295(H)
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

コード付。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー 遮音値(dB)27
1組
500 税込550
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

コードなし。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー 遮音値(dB)27
1組
380 税込418
翌日出荷

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

1枚
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅱ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付 アズワン品番65-9334-98
1組(5枚)
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤 アズワン品番65-9341-10
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

1個
580 税込638
当日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-08 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 洗って再利用できます。 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 PVCフリー商品 ケース付
1組
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):80×240●内容:耳栓着用●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付 アズワン品番65-9334-94
1組(5枚)
1,750 税込1,925
8日以内出荷