「梱包材 冷凍」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)-40まで
芯径(mm)38(1.5”)
アズワン品番64-7956-47
1巻
¥765
税込¥842
当日出荷
空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。
密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。
仕様脱気力:約500mmHG
付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm)
エスコ品番EA305XW
材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約105
温度(℃)120
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95
1個
¥15,700
税込¥17,270
3日以内出荷
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐用温度(℃)-70~100
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
関連キーワード