「梱包用 ビニール」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
強度テープ
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-15
1巻
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-16
1巻
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
1巻
¥570
税込¥627
当日出荷
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)12.7×22m
色橙
使用荷重(kg)164
構造ソリッドブレード
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-32
1本
¥760
税込¥836
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-30
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-28
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-29
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
アズワン品番65-9269-45
1巻
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-06
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-05
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1本
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)95.8
アズワン品番64-7902-36
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
1本
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄
全長(mm)186
ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ