42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(200個)ほか
特価
570 税込627
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
65,500 税込72,050
翌日出荷

仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷


1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
欠品中

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷


1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):24 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン レッド 適合電線(mm2)10.0×2 アズワン品番64-2221-15 入数50
1パック(50個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)2.5×2 アズワン品番64-2221-12 入数100
1パック(100個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):16 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)0.75×2 アズワン品番64-2221-09 入数200
1パック(200個)
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):15 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ホワイト 適合電線(mm2)0.5×2 アズワン品番64-2221-08 入数200
1パック(200個)
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):29 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)16.0×2 アズワン品番64-2221-16 入数25
1パック(25個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):23 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)4.0×2 アズワン品番64-2221-13 入数100
1パック(100個)
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):15 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン レッド 適合電線(mm2)1.0×2 アズワン品番64-2221-10 入数200
1パック(200個)
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):26 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン イエロー 適合電線(mm2)6.0×2 アズワン品番64-2221-14 入数50
1パック(50個)
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブラック 適合電線(mm2)1.5×2 アズワン品番64-2221-11 入数200
1パック(200個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
78,400 税込86,240
8日以内出荷

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm) アズワン品番65-5669-14
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト アズワン品番65-2114-34
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷