カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • 塗料(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • ノーブランド(843)
  • RS PRO(358)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(87)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(74)
  • 特殊電極(63)
  • ニツコー熔材工業(62)
  • 浅野金属工業(36)
  • 泰豊トレーディング(28)
  • Namekawa(滑川軽銅)(26)
  • イチグチ(25)
  • サンエス(23)
  • 神戸製鋼(22)
  • パール金属(21)
  • MK(丸喜金属本社)(19)
  • 日本ウェルディングロッド(17)
  • アイワ金属(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • アズワン(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 金属」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
46,100税込50,710
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付アズワン品番65-9287-98
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
3,290税込3,619
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-91
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
5,220税込5,742
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-93
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式エスコ
41,900税込46,090
1セット
翌日出荷
(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)アズワン品番65-9305-77
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
4,710税込5,181
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-92
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
78,600税込86,460
1台
翌々日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mmチャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8mアズワン品番65-3893-51
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
シャー(充電式) エスコシャー(充電式)エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-92
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
96,500税込106,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-61入数150g入
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-60入数150g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-59入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-58入数150g入
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
103,800税込114,180
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-57入数500g入
107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚) エスコ107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
粒度60S仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。サイズ直径107×1.0×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコステンレス用熔接棒 (3.2mm)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2
ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.6mm)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)2.6全長(mm)350エスコ品番EA318AS-2.6
ステンレス用熔接棒 (2.0mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.0mm)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318AS-2
ステンレス用熔接棒 (1.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (1.6mm)エスコ
11,200税込12,320
1箱(1kg)
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6棒長(mm)250エスコ品番EA318AS-1.6
熔接ホルダー エスコ熔接ホルダーエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ[充電式]草刈機(ナイロンコード付)エスコ
27,200税込29,920
1台
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105電源18V(リチウムイオン1500mAh)連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分充電時間(分)69回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000サイズ(Φmm)刈刃:160
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら