カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(116)
  • 土牛(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • ゲート工業(16)
  • サンワサプライ(14)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • TOSO(11)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • シロクマ(10)
  • メイキコウ(9)
  • プラテック(9)
  • サンワダイレクト(8)
  • アズワン(6)
  • 積水樹脂(6)
  • ショウエイ(5)
  • 山金工業(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • 日東工器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 2000mm」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット エスコ工具セットエスコ
36,000税込39,600
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
65,500税込72,050
1セット
翌日出荷
セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
テストリード棒 エスコテストリード棒エスコ
2,800税込3,080
1組
翌日出荷
脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応アズワン品番65-9272-27
検相器 EA711シリーズ エスコ検相器 EA711シリーズエスコ
216,000税込237,600
1セット
8日以内出荷
光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能アズワン品番65-9272-70
手すり用丸棒 エスコ手すり用丸棒エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材寸法(mm)35×2000
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
ケーブルフック棒 エスコケーブルフック棒エスコ
7,360税込8,096
1本
翌日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180アズワン品番65-2153-06
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ1320-5000mm カメラ用伸縮棒エスコ
9,900税込10,890
1個
7日以内出荷
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
51,000税込56,100
1台
翌日出荷
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-77使用コンプレッサ2.2kW
速度計 エスコ速度計エスコ
94,000税込103,400
1個
翌日出荷
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)本体:約510(電池含む)電源単3形アルカリ電池×4本(付属)測定時間10ms消費電流(mA)最大約100電池寿命(時間)20以上動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
12m  絶縁操作棒 エスコ12m 絶縁操作棒エスコ
127,400税込140,140
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
9.6m 絶縁操作棒 エスコ9.6m 絶縁操作棒エスコ
98,700税込108,570
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6適合【先端工具】EA650BX-3/14エスコ品番EA650BX-100材質ファイバーグラス質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.5本数【継本数】4本
20x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ20x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA441RA-20
20x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ20x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-20
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
78,400税込86,240
1セット
8日以内出荷
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら