カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIVAR(31)
  • アズワン(21)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • スターエム(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • TRUSCO(10)
  • BONDHUS(10)
  • 土牛(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • EpoChemical(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • メイキコウ(8)
  • RS PRO(8)
  • ツルハタ(服部)(8)
  • ゲート工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 3000」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
ジグソー エスコジグソーエスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケースアズワン品番65-2234-76
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
10,100税込11,110
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
300-400mm 丸棒吊クランプ エスコ300-400mm 丸棒吊クランプエスコ
133,800税込147,180
1台
8日以内出荷
仕様300~400全長(mm)815質量(g)28000容量(kg)500アズワン品番64-7985-13
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-05径(mm)100
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
13,400税込14,740
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-88径(mm)100
4L調色用容器 エスコ4L調色用容器エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)4仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
3L調色用容器 エスコ3L調色用容器エスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)3仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
2L調色用容器 エスコ2L調色用容器エスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)2仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚目盛250cc上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
Φ30x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ30x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-30
1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング) エスコ1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング)エスコ(1件のレビュー)
8,800税込9,680
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)1300~3000材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-39
30x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ30x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-30
30x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ30x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-30
熔接ホルダー エスコ熔接ホルダーエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら