153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
165 税込182
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)39.7 対辺寸法(mm)1.3 先端形状六角
1本
190 税込209
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-40 形状丸形 直径(Φmm)40 長さ(m)1 適合目地幅(mm)29~34 直径(Φmm)×長さ(m)40×1 危険物の類別非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷



1本
375 税込413
当日出荷


材質工具鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-56
1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)220 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-55
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷


クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 質量(g)245 軸長(mm)40~112
1セット
3,580 税込3,938
翌日出荷

回り留め機能付で置いても転がりません。 チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2 材質真鍮 全長(mm)240~1200
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.89 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573-0.9 軸長(mm)40
1個
445 税込490
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)140 対辺寸法(mm)14 先端形状六角
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

1本
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
78,900 税込86,790
翌日出荷

1本
1,520 税込1,672
当日出荷

1本
360 税込396
翌日出荷

1本
12,400 税込13,640
当日出荷

1本
3,730 税込4,103
翌日出荷

1本
6,220 税込6,842
翌日出荷

セット商品数6本 仕様ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。 全長(mm)174/235 サイズ3・4・5・6・8・10mm トレー寸法(mm)350×350×40mm
1個
31,200 税込34,320
3日以内出荷

レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。
エスコ品番EA509AD-32 材質キャンバス生地 寸法(mm)370×220×40(H)
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

1本
6,540 税込7,194
翌日出荷

1本
3,910 税込4,301
翌日出荷

1本
1,910 税込2,101
当日出荷

1本
3,180 税込3,498
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)14 全長(mm)154 質量(g)260 軸長(mm)140 アズワン品番64-7871-48
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)10 高さ(mm)40 質量(g)55 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-36
1本
20,800 税込22,880
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT10 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-12
1本
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス 質量(g)90 フック口開き(mm)15 収納時寸法(mm)240 アズワン品番64-7880-08 伸長(mm)1200(8段)
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT9 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-11
1本
915 税込1,007
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT8 質量(g)14 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-10
1本
830 税込913
翌日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(頭)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575-52
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷