1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
¥800
税込¥880
翌日出荷
耐荷重(kg)約2(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400
アズワン品番65-2286-45
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質SUS430
耐荷重(kg)50
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質SUS430
耐荷重(kg)80
取付穴径(Φmm)8(長穴)
仕様ロックキャスター付
材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)11.3
耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
アズワン品番64-2289-12
1個
¥28,200
税込¥31,020
当日出荷
高さ可変式(3段階)。
幅(mm)500
高さ(mm)385~485
奥行(mm)300
エスコ品番EA954HC-88
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)3.8
色ナチュラル木目
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×385~485
総耐荷重(kg)10
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
仕様23インチワイド液晶モニター対応。
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂
アズワン品番64-2289-24
1台
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4.6
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-2289-23
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
耐久性と収納力に優れた大容量バッグ
材質420ドビーナイロンPVC
容量(L)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×470
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480
アズワン品番64-2289-21
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-4
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-3
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-2
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-30
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)4.6
色紺
容量(L)91
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
アズワン品番65-9334-08
1セット
¥3,680
税込¥4,048
翌々日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02
1セット
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×300(D)×600(H)mm
耐荷重(kg)30
仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)11.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570(W)×286(D)×570(H)mm
ロックダイヤル錠
1個
¥59,300
税込¥65,230
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800
耐荷重(kg)30
仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)11.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688
ロック鍵(2本付)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-03
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
関連キーワード