カテゴリ

  • 保管用品(165)
  • オフィス家具(42)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,421)
  • YAMAZEN(山善)(1,284)
  • ERECTA(エレクター)(592)
  • KHK(小原歯車工業)(579)
  • TRUSCO(435)
  • ネグロス電工(347)
  • アズワン(245)
  • ストア・エキスプレス(204)
  • ATEN(171)
  • サカエ(149)
  • アイリスオーヤマ(124)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(123)
  • 山金工業(121)
  • サンワサプライ(120)
  • イトーキ(118)
  • 摂津金属工業(102)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(100)
  • RS PRO(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚 60」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
34,300税込37,730
1台(12台)
3日以内出荷
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
ディスプレイ&スタンドセット エスコディスプレイ&スタンドセットエスコ
146,200税込160,820
1台(1台)
翌日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
140税込154
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
転倒防止金具(コーナー用) エスコ転倒防止金具(コーナー用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
小物用壁掛け棚 エスコ小物用壁掛け棚エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)長さ(mm)320寸法(mm)取付時:110×320高さ(mm)60ねじピッチ(mm)250板厚(mm)14
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
650x610x1150mm パソコンデスク エスコ650x610x1150mm パソコンデスクエスコ
25,000税込27,500
1台
4日以内出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmですマウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)アズワン品番65-9328-44
1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付エスコ
155,300税込170,830
1セット
翌日出荷
長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)アズワン品番65-9333-53
プリンターワゴン EA954HCシリーズ エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)アズワン品番65-9328-38
ワイヤレスカメラ用クランプ エスコワイヤレスカメラ用クランプエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mmアズワン品番65-9306-51
プリンターワゴン EA954HCシリーズ エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mmアズワン品番65-9328-40
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付 エスコ600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付エスコ
11,000税込12,100
1台
翌日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2Pアズワン品番65-9328-30
400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製 エスコ400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kgアズワン品番65-9327-34
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
325x286x260mm ノートパソコンアーム エスコ325x286x260mm ノートパソコンアームエスコ
25,900税込28,490
1台
翌日出荷
サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッドアズワン品番65-9280-92
650x610x1150mm パソコンデスク エスコ650x610x1150mm パソコンデスクエスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレーアズワン品番65-3900-32
105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個 エスコ105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個エスコ
17,000税込18,700
1箱(16個)
8日以内出荷
奥行600mm用
仕様●外寸(mm):105×600×102(H)●内寸(mm):76×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:16アズワン品番65-3888-39
[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリー エスコ[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリーエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用接着固定式のプラスチック製ジョイント板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリーアズワン品番65-3900-79
防湿保管庫 エスコ防湿保管庫エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
パーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズエスコ
10,600税込11,660
1箱(8個)
予約販売
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8アズワン品番65-3888-41
パーツトレー (ラック棚用) エスコパーツトレー (ラック棚用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
奥行600mm用。
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
組立式棚用トレー エスコ組立式棚用トレーエスコ
2,600税込2,860
1枚(20枚)
翌日出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K入数(個)20
耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズエスコ
66,600税込73,260
1台
翌日出荷
材質鋼材・耐火コンクリートロックデジタルテンキー耐火時間60分
机上ラック 450×980×605mm エスコ机上ラック 450×980×605mmエスコ
30,500税込33,550
1台
翌々日出荷
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)間口(mm)980耐荷重(kg)【中棚】15アズワン品番65-2290-19
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
200kg/5段 スチール棚(連結用) エスコ200kg/5段 スチール棚(連結用)エスコ
30,000税込33,000
1台
7日以内出荷
ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(三段/ステンレス製)エスコ
46,800税込51,480
1個ほか
当日出荷
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
48,000税込52,800
1台ほか
当日出荷
作業台(二段/ステンレス製) エスコ作業台(二段/ステンレス製)エスコ
29,100税込32,010
1台
当日出荷
棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
プリンタラック エスコプリンタラックエスコ
25,500税込28,050
1台
当日出荷から7日以内出荷
プリンターワゴン(扉付) エスコプリンターワゴン(扉付)エスコ
29,200税込32,120
1台
翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド 背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。 背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。 ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-49
プリンターワゴン エスコプリンターワゴンエスコ
22,800税込25,080
1台
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mmアズワン品番65-2290-40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら