「棚用落下防止ベルト」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
800 税込880
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
欠品中

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
欠品中

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。 強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象大型レンジ 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB ブラック サイズM ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)約64(2本使用時) アズワン品番64-7979-73 耐用年数(年)約8~10 耐震性震度7
1パック(2個)
2,180 税込2,398
当日出荷

地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
1本
1,820 税込2,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg 材質本体:ナイロン、リング:ステンレス 幅(mm)25 全長(mm)400 線径(Φmm)5 コード長さ(mm)280 リング内径(Φmm)14×14.5 アズワン品番64-7984-64
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷


仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9334-01
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9333-99
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)1600~3400 質量(g)346 最大開口(mm)26 アズワン品番64-7984-47
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)1000 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-53
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。 ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。
ブラック エスコ品番EA916ZD-102 材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分)) 幅(mm)25×11 全長(mm)125、【ピストルナスカン】45 質量(g)39 ベルト幅(mm)21 クリアランス(mm)10×15 開口幅(mm)10
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます
仕様取付工具重量:1.5kg以下 材質ポリエステル 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10 コード長さ(mm)1000 アズワン品番64-2296-27
1パック
3,830 税込4,213
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)250 質量(g)72 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-52
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様取付工具重量:1.5kg以下 材質ポリエステル 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10 コード長さ(mm)270 アズワン品番64-2296-28
1パック
4,210 税込4,631
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)1500 質量(g)93 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-54
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス 寸法(mm)25×130 質量(g)30 リング内径(Φmm)16×26 アズワン品番64-7984-69 最大負荷能力(kg)約3 リング線径(Φmm)5
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様カラビナフックサイズ:122×71mmカラビナフック線径:11mm取付工具重量:18kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)800~1300 質量(g)174 最大開口(mm)21 アズワン品番64-7984-44
1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス 寸法(mm)25×130 リング内径(Φmm)16×26 アズワン品番64-7984-70 最大負荷能力(kg)約10 リング線径(Φmm)5
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム 全長(mm)1000~2100 質量(g)172 最大開口(mm)17 フック寸法(mm)41×23.5 アズワン品番64-7984-45 フック線径(Φmm)6
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)1900 質量(g)202 最大開口(mm)23 アズワン品番64-7984-46
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8 仕様両端フック(線径10.7mm)付 エスコ品番EA983SL-115 材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール 寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38 線径(Φmm)8 最大開口(mm)10 最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能 アズワン品番65-9339-08
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス 寸法(mm)25×130 質量(g)27 リング内径(Φmm)21×32 アズワン品番64-7984-68 最大負荷能力(kg)約3 リング線径(Φmm)5
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌々日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88
1セット
9,870 税込10,857
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
1セット(1セット)
10,900 税込11,990
翌々日出荷

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード) 材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ 寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50 サイズフリー 質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710 耐荷重(kg)100 バックルワンタッチ式 落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2 適応身長(cm)160~185 アズワン品番65-2319-86 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時) 自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
47,200 税込51,920
8日以内出荷

サイズフリー ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能) 耐荷重(kg)100 機能【巻取停止装置】無 バックルワンタッチ式 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500 自由落下距離(m)最大2.1
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)