材質検知部:導電性樹脂(短絡防止)
全長(mm)141
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可
漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下
検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません)
動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作
アズワン品番65-2167-18
絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
防水性IPX4相当
電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
関連キーワード