仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、クリップ式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NJ
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-84
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地クリップ式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
¥229,500
税込¥252,450
当日出荷
仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
¥251,000
税込¥276,100
当日出荷
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。
本体横の金具には南京錠取付可能。
仕様【稼働日数】約50日(夜間のみ使用時)
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)
エスコ品番EA864AN-11
材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)
質量(kg)4.8
タイプ防雨型
切替方式連続・昼・夜の3段切替
出力電圧(V)【高圧】10.000p-p(無負荷時)
入力電圧(V)DC12(単1アルカリ乾電池×8本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×236×522
LEDランプ【モード表示ランプ】緑色点滅、【出力表示ランプ】橙色点滅、【電池交換ランプ】赤色点滅
入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)
有効距離(m)3000
周期【高圧出力発生】約1秒
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
関連キーワード