「検電計」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
関連キーワード