「業務用簡易無線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)
材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅
質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源リチウムイオンバッテリー(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)
電源電圧(V)7.4 ±10%
連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。
防塵防水性能IP67
送信出力5W(1W)
通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)
スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下
送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
関連キーワード