「極圧」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-31
危険物の類別非危険物
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
商品タイプモリブデンウレアグリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-33
危険物の類別非危険物
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様NLGI-2
色油褐色
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-26
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,800
税込¥19,580
翌々日出荷
商品タイプモリブデングリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-32
危険物の類別非危険物
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌々日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ
仕様●材質:ポリエチレン●カラー:グレー
アズワン品番68-1884-32
危険物の類別非危険物
1ケース(20個)
¥515
税込¥567
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番65-9340-68
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
1個
¥9,440
税込¥10,384
4日以内出荷
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●流量範囲(L/min):30~80●【EA990KB-3用】オートストップガンノズル
アズワン品番65-9340-83
危険物の類別非危険物
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。、エアー抜きも簡単にできます。、圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。、EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別非危険物
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番65-9340-78
危険物の類別非危険物
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化
アズワン品番65-3903-24
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-28
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-82
危険物の類別非危険物
1個
¥43,100
税込¥47,410
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-84
危険物の類別非危険物
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-81
危険物の類別非危険物
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm
アズワン品番68-1884-31
危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
仕様●仕様:替充電器
アズワン品番68-1883-83
危険物の類別非危険物
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌々日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-77
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2
アズワン品番65-9340-67
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-76
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ
アズワン品番65-5662-09
危険物の類別非危険物
1個
¥64,700
税込¥71,170
翌々日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
エスコ品番EA920AE-2
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108×20本
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-29
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥27,600
税込¥30,360
翌々日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤
アズワン品番65-3882-96
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌々日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3
消費電力(W)92
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219
機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ
ステッチ1種類
1台
¥150,300
税込¥165,330
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジ
仕様●インピーダンス:ヘッドホン部/21Ω マイクロホン部/2.2KΩ●カラー:ブラック●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●音圧感度:101±3dB●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●最大許容入力:5mW●指向性:無(全)指向性●周波数特性:20~20000Hz●全長:約1.2m●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット
アズワン品番65-9280-10
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚
色無色透明
使用温度範囲(℃)10~25
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
1台
¥90,900
税込¥99,990
3日以内出荷
関連キーワード