ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220
アズワン品番65-9248-32
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-30
1セット
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
関連キーワード