カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • 標準液/校正液(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 測定用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • HORIBA(79)
  • 東亜DKK(53)
  • 横河電機(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(268)
  • TOKO(東興化学研究所)(23)
  • カスタム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • 林純薬工業(39)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • 東機産業(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(55)
  • 日本特殊塗料(41)
  • NEG(日電理化硝子)(40)
  • アズワン(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • DURAN(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(18)
  • 佐藤計量器製作所(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「標準液」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
6,810税込7,491
1箱
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ОRP計 [防水型] エスコОRP計 [防水型]エスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
導電率標準液 25パック エスコ導電率標準液 25パックエスコ
7,000税込7,700
1箱(25パック)
翌日出荷
容量(mL)20
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
ペーハー標準液 エスコペーハー標準液エスコ
6,700税込7,370
1箱(25パック)
翌日出荷
容量(mL)20
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-34
[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液 エスコ[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-33
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH4.01 フタル酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-32
墨つぼ(コズミット) エスコ墨つぼ(コズミット)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
ウィンドウウォッシャー エスコウィンドウウォッシャーエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BG-26セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BT-240A)×1個材質(ハンドル)アルミ寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)450ハンドル長さ(mm)1300~2400(2段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
ウィンドウウォッシャー エスコウィンドウウォッシャーエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BG-23セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(kg)1.3ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
ウィンドウウォッシャー エスコウィンドウウォッシャーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BG-22セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)(ハンドル)920ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
液体用標準センサー(EA701BB-11-13用) エスコ液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-62
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら