低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2
材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン
色【キャップポール】白、【ポリ台】グレー
質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54
寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3.15
高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390
型番867-65
アズワン品番65-2302-86
台座径(Φmm)300
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330
型番867-64
アズワン品番65-2302-85
台座径(Φmm)300
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップに直径40mmの穴があります。
点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-20
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
内径(Φmm)【トップ】40
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
欠品中
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン
表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-91
1箱(5本)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9337-07
1ケース(20本)
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-90
1箱(5本)
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
。工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-89
1ケース(20本)
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9337-08
1箱(5本)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-92
1箱(5本)
¥6,240
税込¥6,864
翌々日出荷
関連キーワード