1,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷


50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:整理整頓●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-20
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷

表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので、差し込み用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:460×695×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本(M4×10)●ポケットサイズ:A3横 アズワン品番65-2308-32
1個
4,000 税込4,400
欠品中

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに 全長(mm)145 パイプサイズ40A・50A アズワン品番64-7850-30
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:頭上注意●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-21
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-22
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷

片面印刷 横型 JIS規格安全標識
仕様●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-80
1枚
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

1個(1台)
14,200 税込15,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
仕様●型番:TM1515LL-OG●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/金●目盛方向:横/横●JIS1級品●両面目盛付 アズワン品番65-3888-72
1個
730 税込803
翌々日出荷

ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 材質アルミダイカスト 全長(mm)270 質量(g)720 材質(柄部)スチール
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:安全第一●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-19
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

1組(2個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

片面印刷 英文字入 3つの表示を1枚で
仕様●サイズ(mm):300×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:ヨコ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-70
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:5S運動実施中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-23
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:KY危険を予知して安全作業!●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-27
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質中身:ボール紙、外装:PVC 寸法(mm)475×360(A3横サイズ) アズワン品番64-7982-98
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2” 関連資料図面(0.02MB)
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼 質量(kg)7.5 高さ(mm)80 耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm)100 アズワン品番64-2218-53 適合バイス144.78×114.8
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷


先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml アズワン品番65-2312-87 危険物の類別非危険物
1個
895 税込985
翌日出荷

付属品チョーク3本、スタンド、収納ケース 寸法(mm)450(W)×300(H) 質量(g)410
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml アズワン品番65-2312-86 危険物の類別非危険物
1個
855 税込941
翌日出荷

1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-85 危険物の類別非危険物
1個
840 税込924
翌日出荷

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷