111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面印刷 横型 JIS規格安全標識
仕様●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-80
1枚
1,210 税込1,331
翌日出荷

片面印刷 英文字入 3つの表示を1枚で
仕様●サイズ(mm):300×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:ヨコ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-70
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷


プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml アズワン品番65-2312-87 危険物の類別非危険物
1個
895 税込985
翌日出荷

付属品チョーク3本、スタンド、収納ケース 寸法(mm)450(W)×300(H) 質量(g)410
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml アズワン品番65-2312-86 危険物の類別非危険物
1個
855 税込941
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷



エスコ品番EA468BJ-4 材質青銅 ねじ径PJ1/2” サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):110×200
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-85 危険物の類別非危険物
1個
840 税込924
翌日出荷

材質アルミ 寸法(mm)120×360×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1 アズワン品番64-7980-51
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

先端横型 先端が金属で、細かい部分にさしやすい
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-84 危険物の類別非危険物
1個
615 税込677
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
9,760 税込10,736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様持ち運びに便利な取手付★裏面には収納ポケット付工事名・工種・測点折りたたみ式 付属品ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し 材質表面:スチール裏面:アルミ 寸法(mm)600(W)×450(H) 質量(kg)1.66 型番77743 繰り返し・詰め替え対応
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 質量(g)740 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100 圧力範囲(MPa)0~0.6
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷



エスコ品番EA729PA-5 測定範囲(MPa)0~0.6 測定範囲(℃)0~120 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2" ゲージ径(Φmm)100
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

材質アルミ 寸法(mm)120×360×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1 アズワン品番64-7980-50
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-13
1個
760 税込836
翌日出荷



付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18
1個
325 税込358
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
1個
315 税込347
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-11 寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)66 締付け能力68kg 取付穴(mm)4.4×12(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
1,340 税込1,474
当日出荷


仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-12 寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型 エスコ品番EA639WE-2 材質スチール(ニッケルメッキ) ストローク(mm)-1:15、-2:25 寸法(mm)57×64 全長(mm)225/245 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-11 材質ステンレス 寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55 質量(g)70 締付け能力163kg
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型 エスコ品番EA639EF-2 ストローク(mm)50 質量(kg)7.4 本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く) 締付け能力1200kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷