41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)64×270 刃幅(mm)64 耐熱温度(℃)200
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)69×300 刃幅(mm)69 耐熱温度(℃)200
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)70×350 刃幅(mm)70 耐熱温度(℃)200
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)60×240 刃幅(mm)60 耐熱温度(℃)200
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)283 刃長(mm)150 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-94
1本
820 税込902
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)309 刃長(mm)175 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-95
1本
900 税込990
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)383 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7873-97
1本
1,370 税込1,507
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)334 刃長(mm)200 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-96
1本
995 税込1,095
翌日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン 全長(mm)252 刃幅(mm)72 アズワン品番65-2149-10 抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
1個
650 税込715
当日出荷

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:25 刃幅(mm)25 アズワン品番64-2232-23
1本
450 税込495
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:20 刃幅(mm)20 アズワン品番64-2232-22
1本
425 税込468
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:30 刃幅(mm)30 アズワン品番64-2232-24
1本
480 税込528
当日出荷

フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン エスコ品番EA934SB-19 寸法(mm)104×50×17 危険物の類別非危険物
1個
750 税込825
当日出荷

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
当日出荷

エスコパテべら
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)125 質量(g)66.7 刃幅(mm)150
1本
520 税込572
翌日出荷

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)110 質量(g)8.7 刃幅(mm)25
1本
185 税込204
翌日出荷

壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です。耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル。吊り下げ穴付き。
全長(mm)81 刃幅(mm)622 材質(刃)ステンレス
1個(1個)
1,820 税込2,002
翌々日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)225 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-73
1本
625 税込688
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)60 アズワン品番64-7878-63
1本
580 税込638
翌日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)218 刃幅(mm)60 アズワン品番64-7878-64
1本
640 税込704
翌日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7878-60
1本
630 税込693
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)225 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-72
1本
625 税込688
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7878-59
1本
630 税込693
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)42 アズワン品番64-7878-62
1本
570 税込627
翌日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)36 アズワン品番64-7878-61
1本
570 税込627
翌日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

材質樹脂 幅(mm)9・15・21 名称先端3点セット アズワン品番65-2149-12
1セット
800 税込880
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 材質変成シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃)
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(mL)80 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間 危険物の類別非危険物 施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ダークグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)205 質量(g)100 刃幅(mm)60 刃厚(mm)1.8 刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-85
1個
650 税込715
当日出荷