「樹脂 タグ」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 仕様5色セット品 エスコ品番EA956VA-19 セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ 寸法(mm)26×68 寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
150 税込165
当日出荷

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番EA956VL-7 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 寸法(縦×横)(mm)53×22 質量(g/個)約3
1袋(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー アズワン品番65-9276-61
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)81 質量(g)47 寸法(幅W×高さH)(mm)45×45 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-41 フック線径(Φmm)4.5
1個
560 税込616
翌日出荷

双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷