7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
969 税込1,066
当日出荷


デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) 材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂 質量(g)184 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) アズワン品番65-2173-65
1台
25,000 税込27,500
翌々日出荷

材質ABS 質量(g)10 電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-68 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

材質ABS 質量(g)12 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 連続使用時間約1年(保存時) 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-67 接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池 アズワン品番65-2174-75
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷