769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付 エスコ品番EA724Y-120A 材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム 厚さ(mm)2 質量(kg)0.95 寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200 取付場所室内の壁面
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。 適合【取付台】EA539PM-123 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)126.5×66×28.8
1個
775 税込853
翌日出荷

エスコ安全靴
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。 フィット感も良く、履き心地に優れています。
用途土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業 材質甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 質量(g)1110(26.0cm/足で)
1足
18,200 税込20,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA538PM-31のカバーに使用できます。
用途EA538PM-31用。 適合【取付台】EA538PM-117 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)200×178.5×29.5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂 蛍光イエロー 質量(g)約110 テープ幅(mm)反射:15 テープ地色反射:グレー ウエスト(cm)最大120 着丈(cm)40~60
1パック(20枚)
13,700 税込15,070
翌日出荷

EA538PM-51のカバーに使用できます。
用途EA538PM-51用。 適合【取付台】EA538PM-123 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)126.5×98.5×28.8
1個
960 税込1,056
翌日出荷

EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
用途EA538PM-1・-21用。 適合【取付台】EA538PM-112 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)200×73×29.5
1個
930 税込1,023
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-27 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-24 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-26.5 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25.5 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-27.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-26.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-26 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-25.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-28 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)28 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-28 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-26 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)24.5 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-24.5 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-27 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-25 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-24.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC 寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25 ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
1袋(20個)
485 税込534
翌日出荷

英文字入 設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) アズワン品番65-2302-31
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
1袋(10個)ほか
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
450 税込495
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュ素材で通気性に優れています
材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm 質量(g)45 フレーム色マットブラック アズワン品番64-7923-38
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1枚
1,860 税込2,046
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-04
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂 幅(mm)【反射テープ】14 質量(g)134 ウエスト(cm)最大120 着丈(cm)40~60
1枚(1枚)
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1 材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 形状長方形 厚さ(mm)5 寸法(mm)145×215 質量(g)145 反射率(%)86~87
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷