13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプ平型 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-92
1個
860 税込946
翌日出荷

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート) 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-90
1個
675 税込743
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-91
1個
750 税込825
翌日出荷

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-88
1個
870 税込957
3日以内出荷

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角 アズワン品番65-9341-98
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角 アズワン品番65-9341-99
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個 対応製品14インチ程度までの機器 材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン 質量(kg)55 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926 充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで) アズワン品番65-2290-61 総耐荷重(kg)103
1台
270,000 税込297,000
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状立型 質量(g)820 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~0.6 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷