湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)500
耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)
可使時間(分)20(20℃)
完全硬化時間7日(外気温により異なる)
硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-70~260
肉厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくく、屋根材や壁材に適しています。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)1820×655
色マットグレー
質量(g)約1300(1枚あたり)
タイプヒートカット
板厚(mm)0.7
熱線カット率(%)約50
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
材質HDPE
寸法(mm)115×795×0.012(t)(ミシン下:750)
1束
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
質量(g)約170(約85本入)
芯線径(Φ)0.9mm
アズワン品番64-2287-32
被覆外径(mm)1.2
1束(85本)
¥755
税込¥831
翌日出荷
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
質量(g/枚)912
サイズ(mm)1220×655
曲り角度約110度
仕様片面使用型
寸法(mm)1200×1000×120(H)
質量(kg)7.8
積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
差込口260mm
入数2枚入り
1束(2枚)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)12.5
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1520
グリーンマーク認定
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)790
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-3A
全長(mm)572
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)185
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)220
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED24灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-1A
全長(mm)322
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)145
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)120
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED12灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-2A
全長(mm)422
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)165
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)175
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED18灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚
材質ABS樹脂
寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)
質量(g)約59(電池除く)
電源単4電池×3本(別売)
全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87
光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-58
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-58
配光角度(°)140
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-57
配光角度(°)140
省エネ基準達成率(%)117
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能
アズワン品番65-3894-05
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
関連キーワード