材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-91
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角
アズワン品番65-9341-98
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂
全長(mm)54
質量(g)41
使用荷重(kg)30
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)~7
アズワン品番65-2296-25
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角
アズワン品番65-9341-99
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)5
寸法D1(mm)9
寸法W1(mm)14
車輪径(Φmm)9.5~14
エスコ品番EA986RJ-10
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-523
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-521
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-525
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-524
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-527
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-522
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-526
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用
アズワン品番65-9327-15
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-528
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)70(W)×120(H)×12(T)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)50
風速(m/s)2.25(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-83
定格風量(m3/min)46
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30
風速(m/s)1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-82
定格風量(m3/min)31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)65
風速(m/s)2.75(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-84
定格風量(m3/min)56
1個
¥28,600
税込¥31,460
当日出荷
バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし
材質枠/鉄枠・車/POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13
仕上ユニクロメッキ
アズワン品番65-2312-08
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5(1枚あたり)
寸法(mm)27×50
アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
¥540
税込¥594
当日出荷
ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット。中・大型魚対応の610mm×640mm枠に深さ約700mmのラバーコートネットをセット。柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。ラバーコートネットは、20mm目ポリエステルにPVCラバーをコーティング。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
材質枠:アルミニウム・ナイロン樹脂 柄:アルミニウム・EVA 網:ポリエステル(PVC)にラバーコーティング
色枠:シルバー、柄:ブルー、網:ブラック
質量(g)800
規格24号
網サイズ(mm)深さ:700
収納時寸法(mm)1,030
サイズ(mm)網部分:610×640、全長:1,650
網目(mm)約20
枠寸法(mm)610×640
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.4kg●蓋重量:約7kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-23
1枚
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:1.9kg●蓋重量:約2kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-21
1枚
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.0kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-25
1枚
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×23(H)mm●重量:1.7kg●蓋重量:約2kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-24
1枚
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番65-9342-27
1枚
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.4Kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-22
1枚
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修
材質アクリル樹脂エマルジョン形
使用温度範囲常温
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番65-2216-93
1個
¥6,880
税込¥7,568
当日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色クリア
使用温度範囲常温
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色ミディアムブラウン
使用温度範囲常温
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ